BERKER - S.1/B.xZwischenr f. Zentralplatte polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11098989
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334279006
Sonepar Artikelnummer
120137213
Hersteller Artikelnummer
11098989
Hersteller Typ
11098989
Hersteller Artikel Nr.:
11098989
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
8.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


