Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Doppelsteckdose mit Abdeckung und erh. Ber.Schutz alu matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Doppelsteckdose mit Abdeckung und erh. Ber.Schutz alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47591404

  • Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9006

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334451600

Sonepar Artikelnummer

120646305

Hersteller Artikelnummer

47591404

Hersteller Typ

47591404

Hersteller Artikel Nr.:

47591404

Ausführung:

Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

BERKER S.1 Doppelsteckdose mit Abdeckung und erh. Ber.Schutz alu matt