BERKER - S.1 Drehdimmerabdeckung mit Rahmen polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11308989
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334277118
Sonepar Artikelnummer
120137219
Hersteller Artikelnummer
11308989
Hersteller Typ
11308989
Hersteller Artikel Nr.:
11308989
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
80.4 mm
Höhe:
80.3 mm
Tiefe:
11.6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


