BERKER - S.1 Hotelcard-Schalter- Aufsatz mit Linse weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16408982
Bedienungsart - Hotelcard
Befestigungsart - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplast
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334280644
Sonepar Artikelnummer
120137344
Hersteller Artikelnummer
16408982
Hersteller Typ
16408982
Hersteller Artikel Nr.:
16408982
Bedienungsart:
Hotelcard
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


