BERKER - S.1 IP44 SSD mit Klappdeckel und Schraubklemmen alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41241404
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe - Aluminium
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334490289
Sonepar Artikelnummer
120587618
Hersteller Artikelnummer
41241404
Hersteller Typ
41241404
Hersteller Artikel Nr.:
41241404
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


