BERKER - S.1 IP44 SSD mit Klappdeckel und Schraubklemmen anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41241606
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart - Schraubklemme
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334490296
Sonepar Artikelnummer
120587619
Hersteller Artikelnummer
41241606
Hersteller Typ
41241606
Hersteller Artikel Nr.:
41241606
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart:
Schraubklemme
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
47.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


