BERKER - S.1 .net Jalousie Taste weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85241182
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334370819
Sonepar Artikelnummer
120343177
Hersteller Artikelnummer
85241182
Hersteller Typ
85241182
Hersteller Artikel Nr.:
85241182
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Bedienaufsatz
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Dämmerungswert einstellbar:
0 lx
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
0 W
Gangreserve:
0 h
Nennspannung:
12 V
Frequenz:
0 Hz
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


