Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 .net Taste 1fach weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 .net Taste 1fach weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85141182

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - Ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334368304

Sonepar Artikelnummer

120340562

Hersteller Artikelnummer

85141182

Hersteller Typ

85141182

Hersteller Artikel Nr.:

85141182

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

Ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

Nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Tasten:

1

Geeignet für Schalteinsatz:

Ja

Mit Abdeckung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

Betriebstemperatur -5 .. +45 °C relative Luftfeuchte 0 .. 65 % - niedriger Eigenenergiebedarf - mit Zweiflächenbedienung - Einschalthelligkeit bei Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar