Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Netzteil mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Netzteil mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52048982

  • Ausführung - Netzgerät

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334354192

Sonepar Artikelnummer

120297514

Hersteller Artikelnummer

52048982

Hersteller Typ

52048982

Hersteller Artikel Nr.:

52048982

Ausführung:

Netzgerät

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Netzteil mit Rahmen Berker S.1 weiß, glänzend 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz Ausgangsspannung 24 V= Ausgangsstrom 250 mA Eingangsstrom max. 180 mA Betriebstemperatur -5 - +40 °C Zulassung nach EN 60335, EN 60950 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Empfehlung: Tiefe Dose verwenden. Für die Spannungsversorgung der Notruf-Systemkomponenten mit 24 V=. - Zentralstück-Steckbefestigung - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen