BERKER - S.1/Q.3 Ap-Gehäuse 1fach polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10418989
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011334278948
Sonepar Artikelnummer
120137195
Hersteller Artikelnummer
10418989
Hersteller Typ
10418989
Hersteller Artikel Nr.:
10418989
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


