BERKER - S.1/Q.3 Ap-Gehäuse 2fach polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10428989
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011334278962
Sonepar Artikelnummer
120137197
Hersteller Artikelnummer
10428989
Hersteller Typ
10428989
Hersteller Artikel Nr.:
10428989
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
154 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.115 kg


