BERKER - S.1 Rahmen 1fach mit Beschriftungsfeld polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10119919
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334237778
Sonepar Artikelnummer
120115663
Hersteller Artikelnummer
10119919
Hersteller Typ
10119919
Hersteller Artikel Nr.:
10119919
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Breite:
80.5 mm
Höhe:
80.5 mm
Tiefe:
9.5 mm
Einbaubreite:
56 mm
Einbauhöhe:
56 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


