Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Raumtemperaturregler mit Zentralstück 230 V weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Raumtemperaturregler mit Zentralstück 230 V weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20268982

  • Ausführung - An/Aus

  • Differenzwert - 0.5 K

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334309611

Sonepar Artikelnummer

120150680

Hersteller Artikelnummer

20268982

Hersteller Typ

20268982

Hersteller Artikel Nr.:

20268982

Ausführung:

An/Aus

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 30 °C

Thermische Rückkopplung:

Serie

Temperatur ablesbar:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer:

9001

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

45.6 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Berker S.1 weis, glänzend - mit Aufdruck - Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung - für Heiz- oder Kühlbetrieb - z.B. für Stellantriebe - stromlos geschlossen - mit thermischer Rückführung - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen 5 - 30 °C Nennspannung 250 V~, 50/60 Hz Schaltstrom Heizen 10 A (4 A bei cosphi=0,6) Schaltstrom Kühlen 5 A (2 A bei cosphi=0,6) Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C Neutralleiter erforderlich! Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.