Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Raumtemperaturregler mit Zentralstück 24 V weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Raumtemperaturregler mit Zentralstück 24 V weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20318982

  • Ausführung - An/Aus

  • Differenzwert - 0.5 K

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334309819

Sonepar Artikelnummer

120150714

Hersteller Artikelnummer

20318982

Hersteller Typ

20318982

Hersteller Artikel Nr.:

20318982

Ausführung:

An/Aus

Differenzwert:

0.5 K

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Messbereich:

5 .. 30 °C

Thermische Rückkopplung:

Serie

Temperatur ablesbar:

Nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Bimetall

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer:

9001

Höhe:

71 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

46 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90321080

Gewicht:

0.001 kg

Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED Berker S.1 weiß, glänzend - mit Aufdruck - Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung - mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein - mit thermischer Rückführung - mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung - z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen 5 - 30 °C, 50/60 Hz Nennspannung 24 V~ Schaltstrom 10 A~ Nennspannung 24 V= Schaltstrom 4 A= Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 °C Nachtabsenkung ca. 4 °C Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt.