Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Ruftaster mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Ruftaster mit Rahmen 24 V DC weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52068982

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334354338

Sonepar Artikelnummer

120297524

Hersteller Artikelnummer

52068982

Hersteller Typ

52068982

Hersteller Artikel Nr.:

52068982

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Nennspannung DC:

24 V

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Ruftaster mit Rahmen Berker S.1 weiß, glänzend 24 V= Betriebstemperatur -5 - +40 °C Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Zusätzlicher Ruftaster, um z.B. in einem zweiten Raum oder an einer weiteren Stelle im Raum eine Bedienstelle zur Auslösung eines Notrufes bereitzustellen. - mit Beruhigungslampe - mit roter Ruftaste mit Linse - als Erweiterung für Notruf-Set - Zentralstück-Steckbefestigung