BERKER - S.1 SSD KLD IP44 erh. Berührungss. anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7341251606
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334493334
Sonepar Artikelnummer
120609512
Hersteller Artikelnummer
7341251606
Hersteller Typ
7341251606
Hersteller Artikel Nr.:
7341251606
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


