BERKER - S.1 SSD KLD IP44 erh. Berührungss. polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7341251909
Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334493341
Sonepar Artikelnummer
120609513
Hersteller Artikelnummer
7341251909
Hersteller Typ
7341251909
Hersteller Artikel Nr.:
7341251909
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


