BERKER - S.1 SSD mit erhöhtem Berührungsschutz, weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7341238982
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe - weiß
Montageart - Einbau
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334277828
Sonepar Artikelnummer
120589564
Hersteller Artikelnummer
7341238982
Hersteller Typ
7341238982
Hersteller Artikel Nr.:
7341238982
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der Phasen:
1
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


