BERKER - S.1 SSD mit Rahmen, durchverdr. polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47661909
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen - 3
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334254294
Sonepar Artikelnummer
120115863
Hersteller Artikelnummer
47661909
Hersteller Typ
47661909
Hersteller Artikel Nr.:
47661909
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Steckdosen:
3
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Anzahl der Phasen:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Ja
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungslicht:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
151.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
41.6 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


