BERKER - S.1 USV für Notrufset weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52148982
Ausführung - Netzgerät
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334535447
Sonepar Artikelnummer
121197101
Hersteller Artikelnummer
52148982
Hersteller Typ
52148982
Hersteller Artikel Nr.:
52148982
Ausführung:
Netzgerät
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
Nein
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.150 kg


