BERKER - S.1 Wippe mit Symbol, für Gruppentaster-BA 1fach, weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 16208912
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334278221
Sonepar Artikelnummer
120137319
Hersteller Artikelnummer
16208912
Hersteller Typ
16208912
Hersteller Artikel Nr.:
16208912
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
55.7 mm
Höhe:
54.9 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


