Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - S.1 Zentralstück für 120 Min. Zeitschaltuhr weiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - S.1 Zentralstück für 120 Min. Zeitschaltuhr weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 16338982

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Zeitschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334278139

Sonepar Artikelnummer

120137342

Hersteller Artikelnummer

16338982

Hersteller Typ

16338982

Hersteller Artikel Nr.:

16338982

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Zeitschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

55.5 mm

Höhe:

55.5 mm

Tiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralstück mit Regulierknopf für mechanische Zeitschaltuhr Berker S.1 weiß, glänzend - max. 120 Minuten - mit Aufdruck Zeitskala