BERKER - S.1 Zentralstück für DIN-Profil- Halbzylinder, weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 15068982
Ausführung - Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334280583
Sonepar Artikelnummer
120137313
Hersteller Artikelnummer
15068982
Hersteller Typ
15068982
Hersteller Artikel Nr.:
15068982
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


