BERKER - S.1 Zentralstück für Lichtsignal E14 weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11988982
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - E14
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334279150
Sonepar Artikelnummer
120137232
Hersteller Artikelnummer
11988982
Hersteller Typ
11988982
Hersteller Artikel Nr.:
11988982
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
E14
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


