BERKER - S.1 Zwischenring f. Zentralplatte weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11098982
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334279013
Sonepar Artikelnummer
120137212
Hersteller Artikelnummer
11098982
Hersteller Typ
11098982
Hersteller Artikel Nr.:
11098982
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
55.6 mm
Gerätehöhe:
55.6 mm
Gerätetiefe:
8.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


