BERKER - S.1Q.3 Ap-Gehäuse 1fach weiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10418982
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334278955
Sonepar Artikelnummer
120137194
Hersteller Artikelnummer
10418982
Hersteller Typ
10418982
Hersteller Artikel Nr.:
10418982
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
83 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


