Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Sensoreinsatz für Temperaturfühler (z.B. PT100) Up

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Sensoreinsatz für Temperaturfühler (z.B. PT100) Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75941001

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Höhe - 900 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334051152

Sonepar Artikelnummer

120115910

Hersteller Artikelnummer

75941001

Hersteller Typ

75941001

Hersteller Artikel Nr.:

75941001

Montageart:

Aufbau

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

900 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

210 mm

Mit Tragschiene:

Ja

Mit Klappdeckel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.001 kg

Zählerverteilung in Mehrfach-Kastenbauform nach DIN EN 61439-2/-3, serienmäßig plombierbar, zur Aufputz-Montage im ungemessenen Bereich, Geräte-Einbauflächen nach DIN 43870-1, Zähleranschlussleitungen 5-polig. Einsatz nach individueller Freigabe durch den zuständigen Netzbetreiber, mit Verschlussstopfen, mit Isolierstopfen, mit beiliegenden Belüftungsstopfen IP44 zur Verminderung von Kondenswasser, Oberer Anschlussraum, 150mm, ausgerüstet mit 35mm Normschiene zur Aufnahme der Hauptleitungsabzweigklemme HA 25-53 (Zubehör), Raum für Zusatzanwendungen, 150mm, 12TE, ausgerüstet mit 35mm Normschiene zur Aufnahme von zusätzlichen Betriebsmitteln des Netzbetreibers, Messstellenbetreibers oder Messdienstleisters, mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und transparentem Deckel, Zählerfeld, 300mm, mit transparentem Deckel, mit 1 BKE-I für eHZ, erweiterbar um eine weitere BKE-I (unter Beachtung der Vorgaben der VDE AR-N 4100), Unterer Anschlussraum, 300mm, serienmäßig plombierbar, mit 5-poligem Sammelschienensystem, 40mm Sammelschienenabstand, CU12x5mm, Bemessungsstrom 160A, Icw= 25kA(0,2s), Sammelschienenklemmen, für N- und PE-Leiter, für CU-Leiter 16-35mm², mit Klappfenster 12TE für Laienbedienung der Hauptsicherungsautomaten und zusätzlichem Raum für Überspannungsschutzgeräte, Leitungseinführung durch Kabelverschraubung (IP65, Zubehör) oder Stufennippel M40 (IP55, beiliegend). Abmessungen: 300 x 900 x 210mm