BERKER - Serie 1930 Bewegungsmelder Nebenstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85320101
Montageart - Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230 V
Max. Schaltleistung - 0 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334437031
Sonepar Artikelnummer
120371554
Hersteller Artikelnummer
85320101
Hersteller Typ
85320101
Hersteller Artikel Nr.:
85320101
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Max. Schaltleistung:
0 W
Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:
Nein
Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:
Nein
Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:
Nein
Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:
Nein
Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:
Nein
Nur geeignet als Nebenstelle:
Ja
Eingang für Nebenstelle:
Nein
Mit Neutralleiter-Kontakt:
Ja
Zwangsabschaltung:
Nein
Umgebungstemperatur:
-5 .. 45 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


