BERKER - Serie 1930 Druckt./Lichtsignal E10 softtouch schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MAN0102517
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung - E10
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334540984
Sonepar Artikelnummer
120569808
Hersteller Artikelnummer
MAN0102517
Hersteller Typ
MAN0102517
Hersteller Artikel Nr.:
MAN0102517
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
E10
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Verwendung als Taster:
Schließer (NO)
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
2 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


