BERKER - Serie 1930 Jal.-Drehschalter 1-polig softtouch schwarz
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MAN0101517
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334540885
Sonepar Artikelnummer
120569799
Hersteller Artikelnummer
MAN0101517
Hersteller Typ
MAN0101517
Hersteller Artikel Nr.:
MAN0101517
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Polzahl:
1
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365015
Gewicht:
0.001 kg


