BERKER - Serie 1930 selbstverlöschende Bodenplatte 1fach schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 133111
Ausführung - 1-fach
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Gerätebreite - 85.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334291817
Sonepar Artikelnummer
120143031
Hersteller Artikelnummer
133111
Hersteller Typ
133111
Hersteller Artikel Nr.:
133111
Ausführung:
1-fach
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gerätebreite:
85.5 mm
Gerätehöhe:
87.5 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
2.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


