BERKER - Serie 1930 Zentralstück für Datendose 1fach schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140701
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334237235
Sonepar Artikelnummer
120115721
Hersteller Artikelnummer
140701
Hersteller Typ
140701
Hersteller Artikel Nr.:
140701
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
8022
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
4.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


