Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Universal-Drehdimmer 210 W LED 60 W Up

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Universal-Drehdimmer 210 W LED 60 W Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2973

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334510079

Sonepar Artikelnummer

120659772

Hersteller Artikelnummer

2973

Hersteller Typ

2973

Hersteller Artikel Nr.:

2973

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 .. 210 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Nennleistung induktive Last:

3 .. 60 VA

Nennleistung kapazitive Last:

3 .. 60 VA

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 .. 4 mm²

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

45 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.107 kg

Universal-Drehdimmer (R, L, C, LED), Lichsteuerung