BERKER - USB-C-Ladesteckdose 230 V, 2-fachPD20W, mit Tragring eckig polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270419
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-C Ports - 2
Betriebsspannung - 230 V
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334003953
Sonepar Artikelnummer
121393786
Hersteller Artikelnummer
270419
Hersteller Typ
270419
Hersteller Artikel Nr.:
270419
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-C Ports:
2
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
0.05 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9016
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.080 kg


