BERKER - USB Ladesteckdose 1xTyp A + Typ C Ladestrom 3A, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926202505
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334520900
Sonepar Artikelnummer
121064684
Hersteller Artikelnummer
926202505
Hersteller Typ
926202505
Hersteller Artikel Nr.:
926202505
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Einbau
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 .. 60 Hz
RAL-Nummer:
7021
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Gerätetiefe:
18 mm
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.100 kg


