BERKER - USB Ladesteckdose 1xTyp A + Typ C Ladestrom 3A, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 926202509
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334520917
Sonepar Artikelnummer
121064685
Hersteller Artikelnummer
926202509
Hersteller Typ
926202509
Hersteller Artikel Nr.:
926202509
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 .. 60 Hz
RAL-Nummer:
9010
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.100 kg


