Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - USB Ladesteckdose 1xTyp C + Typ CLadestrom 3A, anthrazit matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - USB Ladesteckdose 1xTyp C + Typ CLadestrom 3A, anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 926302505

  • Ausführung - Buchse

  • Anzahl der USB-C Ports - 2

  • Betriebsspannung - 230 V

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334003984

Sonepar Artikelnummer

121393777

Hersteller Artikelnummer

926302505

Hersteller Typ

926302505

Hersteller Artikel Nr.:

926302505

Ausführung:

Buchse

Anzahl der USB-C Ports:

2

Betriebsspannung:

230 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Farbe:

anthrazit

Gerätebreite:

55.5 mm

Gerätehöhe:

55.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

0.090 kg

BERKER USB Ladesteckdose 1xTyp C + Typ C Ladestrom 3A, anthrazit matt