BERKER - USB-Ladesteckdose 230 V, 2fach mit Tragring rund anthrazit matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260215
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 2
Betriebsspannung - 230 V
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334467861
Sonepar Artikelnummer
120473161
Hersteller Artikelnummer
260215
Hersteller Typ
260215
Hersteller Artikel Nr.:
260215
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
2
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7021
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


