BERKER - USB-Ladesteckdose 230 V, 2fach mit Tragring rund polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260219
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 2
Betriebsspannung - 230 V
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334467854
Sonepar Artikelnummer
120473162
Hersteller Artikelnummer
260219
Hersteller Typ
260219
Hersteller Artikel Nr.:
260219
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
2
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9010
Min. Tiefe der Gerätedose:
34 mm
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


