Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - VGA Modul polarweiß

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - VGA Modul polarweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1994

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 15

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334308836

Sonepar Artikelnummer

120150666

Hersteller Artikelnummer

1994

Hersteller Typ

1994

Hersteller Artikel Nr.:

1994

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

15

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

VGA Modul Zubehör polarweiß/schwarz - mit einer 15-poligen D-Subminiatur Buchse - SVGA kompatibel - belegt 2 MINI-COM Modulplätze in der Abdeckung - mit Schraub-Liftklemmen Abmessungen (B x H x T) 31 x 18 x 35 mm Leiterquerschnitt max. 1,5 mm²