BERKER - W.1 AP-Gehäuse 2fach senkrecht mit Rahmen, grau/lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6719333505
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334390091
Sonepar Artikelnummer
120356005
Hersteller Artikelnummer
6719333505
Hersteller Typ
6719333505
Hersteller Artikel Nr.:
6719333505
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Form:
rechteckig
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Ja
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
76 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
147 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
56 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.111 kg


