BERKER - W.1 Jalousie-Serienschalter mit Symbol Pfeil, grau/lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30753525
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Wippe
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334391197
Sonepar Artikelnummer
120355912
Hersteller Artikelnummer
30753525
Hersteller Typ
30753525
Hersteller Artikel Nr.:
30753525
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Wippe
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mit elektrischer Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.146 kg


