Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BERKER - W.1 Leitungseinführung M20 mit Überwurfmutter

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - W.1 Leitungseinführung M20 mit Überwurfmutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18163525

  • Ausführung - Verschraubungschieber

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334441106

Sonepar Artikelnummer

120472563

Hersteller Artikelnummer

18163525

Hersteller Typ

18163525

Hersteller Artikel Nr.:

18163525

Ausführung:

Verschraubungschieber

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

BERKER W.1 Leitungseinführung M20 mit Überwurfmutter