BERKER - W.1 Serientaster-Einsatz mit Wippe 2fach Ap/Up grau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50423515
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Anschlussart - Steckklemme
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011334390398
Sonepar Artikelnummer
120355972
Hersteller Artikelnummer
50423515
Hersteller Typ
50423515
Hersteller Artikel Nr.:
50423515
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK05
Gerätebreite:
70.9 mm
Gerätehöhe:
70.9 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg


