BERKER - W.1 SSD grau/lichtgrau matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47403515
Ausführung - Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart - Steckklemme
Farbe - grau
Schutzkontakt - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334404217
Sonepar Artikelnummer
120355943
Hersteller Artikelnummer
47403515
Hersteller Typ
47403515
Hersteller Artikel Nr.:
47403515
Ausführung:
Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anschlussart:
Steckklemme
Farbe:
grau
Schutzkontakt:
rund
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
76 mm
Gerätetiefe:
76 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.130 kg


