BERKER - Zeit-Relais-Schalteinsatz Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294810
Montageart - Unterputz
Farbe - sonstige
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Gangreserve - 0 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334245025
Sonepar Artikelnummer
120115837
Hersteller Artikelnummer
294810
Hersteller Typ
294810
Hersteller Artikel Nr.:
294810
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
0 h
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Dämmerungswert einstellbar:
0 lx
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
240 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Bemessungsstrom:
6 A
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Max. Leistung:
1500 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Einbautiefe:
32.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Gerätebreite:
70.9 mm
Gerätehöhe:
70.9 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.001 kg


