BERKER - ZEITSCHALTUHR-EINSATZ 120MIN.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2041
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 120 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334020639
Sonepar Artikelnummer
120014649
Hersteller Artikelnummer
2041
Hersteller Typ
2041
Hersteller Artikel Nr.:
2041
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
120 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.140 kg


