Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Zentralplatte für Potential- ausgleichs-Steckdose polarweiß glänzend

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Zentralplatte für Potential- ausgleichs-Steckdose polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140309

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011334228042

Sonepar Artikelnummer

120013315

Hersteller Artikelnummer

140309

Hersteller Typ

140309

Hersteller Artikel Nr.:

140309

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralplatte für Doppel- Potenzialausgleich-Steckdose Zentralplattensystem polarweiß, glänzend - mit Aufdruck Für Doppel-Potenzialausgleich-Steckdose nach DIN 42801. Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.