Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BERKER - Zentralplatte für Sensoreinsatz alu matt

BERKER
kopierenkopieren
BERKER - Zentralplatte für Sensoreinsatz alu matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75940483

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011334050995

Sonepar Artikelnummer

120115907

Hersteller Artikelnummer

75940483

Hersteller Typ

75940483

Hersteller Artikel Nr.:

75940483

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Breite:

51.3 mm

Höhe:

51.3 mm

Tiefe:

24.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Zentralplatte für Sensoreinsatz Zentralplattensystem alu, matt - mit Schlitzen zur Luftzirkulation - für z.B. Temperaturfühler PT100 Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Beschriftungsfeld nicht verwendbar.