BERKER - Zentralplatte für Sensoreinsatz Edelstahl lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75940403
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011334054405
Sonepar Artikelnummer
120115904
Hersteller Artikelnummer
75940403
Hersteller Typ
75940403
Hersteller Artikel Nr.:
75940403
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
51.3 mm
Höhe:
51.3 mm
Tiefe:
24.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


